Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635194
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70934
EAN/GTIN:
     4000870709344
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Das runde Atria Panel in Chrom matt mit einer Leistung von 19 Watt bietet Ihnen eine gleichmäßige und flächige Raumausleuchtung mit neutralweißem Licht. Mit 20 Millimeter Aufbauhöhe ist es besonders flach. Das pflegeleichte Kunststoffgehäuse sorgt für ein geringes Gewicht der Leuchte, sodass sie auf nahezu allen Untergründen montiert werden kann.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
300 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
22 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.