Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Paulmann 797.18 Tischleuchte 3,5 W LED Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635255
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Moderne Technik und elegantes Design vereint die Aldan Tischleuchte. Sie lässt sich kippen, sodass durch Anstrahlen der Wand indirekte, flächige Lichteffekte entstehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
100 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Lampenleistung
3.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
80 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.