Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Levado Naturholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Levado Naturholz
Fellowes Levado Naturholz
Fellowes Levado Naturholz
Fellowes Levado Naturholz
Fellowes Levado Naturholz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66662885
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9709501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Vorgesehene Verwendung
Büro
Rahmenfarbe
Silber
Produktfarbe
Naturholz
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Gewicht und Abmessungen
Tischplatten-Materialstärke
25 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
1800 x 800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,56*
€ 981,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,28*
€ 966,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,73*
€ 927,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,36*
€ 894,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,06*
€ 842,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.