Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Levado Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Levado Weiß
Fellowes Levado Weiß
Fellowes Levado Weiß
Fellowes Levado Weiß
Fellowes Levado Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66662903
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9708701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Vorgesehene Verwendung
Büro
Rahmenfarbe
Silber
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Gewicht und Abmessungen
Tischplatten-Materialstärke
25 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
1400 x 800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,91*
€ 898,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,96*
€ 880,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,29*
€ 846,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,11*
€ 815,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,00*
€ 759,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.