Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Levado Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Levado Grau
Fellowes Levado Grau
Fellowes Levado Grau
Fellowes Levado Grau
Fellowes Levado Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66662907
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9709001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Vorgesehene Verwendung
Büro
Rahmenfarbe
Silber
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Gewicht und Abmessungen
Tischplatten-Materialstärke
25 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
1400 x 800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,50*
€ 893,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,55*
€ 875,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,91*
€ 842,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,82*
€ 812,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,81*
€ 764,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.