Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Levado Naturholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Levado Naturholz
Fellowes Levado Naturholz
Fellowes Levado Naturholz
Fellowes Levado Naturholz
Fellowes Levado Naturholz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66662934
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9709301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Vorgesehene Verwendung
Büro
Rahmenfarbe
Silber
Produktfarbe
Naturholz
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Gewicht und Abmessungen
Tischplatten-Materialstärke
25 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
1400 x 800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,52*
€ 955,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,64*
€ 939,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,42*
€ 902,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,57*
€ 869,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,74*
€ 812,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.