| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-66663892 Herst.-Nr.: 101001 EAN/GTIN: 8711871359471 |
| |
|
| | |
| Die Duet® Bella Ronde ist ein echter Bredemeijer®-Klassiker! Die vertraute runde Form findet sich schon auf vielen Küchentischen. Die Duet® Bella Ronde ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und doppelwandig. Der Tee bleibt hierdurch bis zu einer Stunde lang heiß und geschmackvoll (wenn die Teekanne mindestens bis zu 90 % gefüllt ist). Der ergonomische Beschlag sowie die Spezialform der Tülle ermöglichen hervorragendes Einschenken ohne Tropfen. Durch das isolierende Material werden die Beschläge allenfalls handwarm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Einzelne Teekanne | | Volumen (ml) | 1200 ml | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Tropffreier Ausgießer | Ja |
|
| | |
| | | |
| |