Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Edelstahl
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Edelstahl
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66664016
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     1304CH
EAN/GTIN:
     8711871010396
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne
Die Duet® Bella Ronde ist ein echter Bredemeijer®-Klassiker! Die vertraute runde Form findet sich schon auf vielen Küchentischen. Die Duet® Bella Ronde ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und doppelwandig. Der Tee bleibt hierdurch bis zu einer Stunde lang heiß und geschmackvoll (wenn die Teekanne mindestens bis zu 90 % gefüllt ist). Der ergonomische Beschlag sowie die Spezialform der Tülle ermöglichen hervorragendes Einschenken ohne Tropfen. Durch das isolierende Material werden die Beschläge allenfalls handwarm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1200 ml
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Tropffreier Ausgießer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.