Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer Minuet Santhee Einzelne Teekanne 2000 ml Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer Minuet Santhee Einzelne Teekanne 2000 ml Edelstahl
Bredemeijer Minuet Santhee Einzelne Teekanne 2000 ml Edelstahl
Bredemeijer Minuet Santhee Einzelne Teekanne 2000 ml Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66664093
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     5310MS
EAN/GTIN:
     8711871053102
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Modern, elegant und praktisch im Gebrauch. Die Minuet® Santhee ist spülmaschinengeeignet und hat eine doppelwandig isolierende Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Der Tee bleibt hierdurch besonders lange heiß und geschmackvoll. Die Spezialform der Tülle und der ergonomische Handgriff ermöglichen hervorragendes Einschenken. Der Handgriff wird allenfalls handwarm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
2000 ml
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tropffreier Ausgießer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.