Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0011118812 Verlängerungskabel 50 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0011118812 Verlängerungskabel 50 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau, Grau
REV 0011118812 Verlängerungskabel 50 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66666090
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0011118812
EAN/GTIN:
     4006341715715
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50 m aussenbere...
gartenkabeltrommel 50m
  • 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
    - Leitung H05VV-F 3G1,5
    - Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
    - 230 V~, max. 3000 W
    - Mit Kinderschutz
    - Trommelscheiben aus Stahlblech
    - Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre
    - Gummi-Schutzkontaktstecker
    - Ständer aus lackiertem Stahlrohr
    - Federnde Lagerung des Trommelkörpers
    - Feststellbremse, verschiebbar
    - Kabelclip zur Leitungsfixierung
    - Drehbarer Wickelgriff
    - Schutzisolierter Aufbau
    - Komfortabler Tragegriff
    - Mit Kabelaufwicklung
    - Feststehende Steckdosen- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
    - Leitung H05VV-F 3G1,5
    - Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
    - 230 V~, max. 3000 W
    - Mit Kinderschutz
    - Trommelscheiben aus Stahlblech
    - Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre
    - Gummi-Schutzkontaktstecker
    - Ständer aus lackiertem Stahlrohr
    - Federnde Lagerung des Trommelkörpers
    - Feststellbremse, verschiebbar
    - Kabelclip zur Leitungsfixierung
    - Drehbarer Wickelgriff
    - Schutzisolierter Aufbau
    - Komfortabler Tragegriff
    - Mit Kabelaufwicklung
    - Feststehende Steckdosen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3000 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
50 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.