Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0010105812 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0010105812 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau
REV 0010105812 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66666139
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0010105812
EAN/GTIN:
     4006341715814
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel kunststoff 25m
gartenkabeltrommel 25m
  • 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
    - Leitung H05VV-F 3G1,5
    - Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
    - 230 V~, max. 3000 W
    - Mit Kinderschutz
    - Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff
    - Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre
    - Mit Gummi-Schutzkontaktstecker
    - Ständer aus lackiertem Stahlrohr
    - Federnde Lagerung des Trommelkörpers
    - Feststellbremse, verschiebbar
    - Kabelclip zur Leitungsfixierung
    - Kompaktversion mit Metallständer
    - Drehbarer Wickelgriff
    - Komfortabler Tragegriff
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3000 W
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.