Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 92288 Verlängerungskabel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 92288 Verlängerungskabel Weiß
EGLO 92288 Verlängerungskabel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66669944
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92288
EAN/GTIN:
     9002759922887
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
1570 mm
Gewicht
803 g
Merkmale
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.