Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell QM24+ Gehörschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Honeywell QM24+ Gehörschutz
Honeywell QM24+ Gehörschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66670140
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3302152
EAN/GTIN:
     0033552006138
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polypropylen (PP), Polyurethan
Tragestil
Kopfband
Dielektrisches Stirnband
Ja
Flexibler Rahmen
Ja
Single Number Rating (SNR)
26 dB
Zertifizierung
EN 352-1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.