| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-66678915 Herst.-Nr.: EA330D EAN/GTIN: 4004122256051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holzrahmen StockholmHolz-Blockprofil gemasert, mit Schrägschnittpassepartout in verschiedenen Formaten und Farben.Leiste: Holz-Blockprofil Farben: schwarz, grau, natur, nussbaum, buche, silber, weissGlas: gewaschenes Klarglas Einleger: mit SchrägschnittpassepartoutRückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Drehklammer Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 30 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 330 mm | Merkmale | Material | Holz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Typ | Einzelbilderrahmen | ![](/p.gif) | Abbildung Größe | 18 x 18 cm | ![](/p.gif) | Form | Quadratisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |