Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design EA330B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design EA330B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Walther Design EA330B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66681215
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EA330B
EAN/GTIN:
     4004122256044
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Stockholm Holz-Blockprofil gemasert, mit Schrägschnittpassepartout in verschiedenen Formaten und Farben. Leiste: Holz-Blockprofil Farben: schwarz, grau, natur, nussbaum, buche, silber, weiss Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: mit Schrägschnittpassepartout Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Drehklammer Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
330 mm
Dicke
30 mm
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
18 x 18 cm
Form
Quadratisch
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.