| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-66681527 Herst.-Nr.: EA330W EAN/GTIN: 4004122256099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holzrahmen Stockholm Holz-Blockprofil gemasert, mit Schrägschnittpassepartout in verschiedenen Formaten und Farben. Leiste: Holz-Blockprofil Farben: schwarz, grau, natur, nussbaum, buche, silber, weiss Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: mit Schrägschnittpassepartout Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Drehklammer Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 330 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 30 mm | Merkmale | Material | Holz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Typ | Einzelbilderrahmen | ![](/p.gif) | Abbildung Größe | 18 x 18 cm | ![](/p.gif) | Form | Quadratisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |