Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C to Sound Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C to Sound Link
Sandberg USB-C to Sound Link
Sandberg USB-C to Sound Link
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66714936
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-26
EAN/GTIN:
     5705730136269
Suchbegriffe:
Soundkarte
USB Klinke Adapter
USB-C Klinke Adapter
soundkarte usb
Der Sandberg USB-C to Sound Link ist eine kompakte, externe USB-C Soundkarte mit Anschlüssen für Lautsprecher und Mikrofon. Damit können Sie z.B. ein normales Headset über den USB-C Eingang Ihres Computers anschließen,
Weitere Informationen:
Merkmale
USB
Ja
Produktfarbe
Silber, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb klinke adapter, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.