Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 106150 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 106150 Montage-Kit
DEHN 106150 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66925178
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Für Kreuzungspunkte, bei der Montage im Betonsockel (Art.-Nr. 102 075), feste Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106326
ab € 19,03*
Zubehör
Dehn
106325
ab € 15,30*
Zubehör
Dehn
106319
ab € 12,35*
Zubehör
Dehn
106323
ab € 6,31*
Zubehör
Dehn
106342
ab € 6,50*
Zubehör
Dehn
106341
ab € 6,41*
Zubehör
Dehn
106340
ab € 6,44*
Zubehör
Dehn
106301
ab € 4,80*
Zubehör
Dehn
106309
ab € 9,44*
Zubehör
Dehn
106126
ab € 6,86*
Zubehör
Dehn
106315
ab € 3,48*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,38*
Zubehör
Dehn
106311
ab € 8,11*
Zubehör
Dehn
106322
ab € 7,79*
Zubehör
Dehn
106321
ab € 7,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.