| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-669539 Herst.-Nr.: 3810 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: -Außen kalt, innen heiß durch wärmeisoliertes Gehäuse -Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt -Stopptaste -Optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung. -Nachhebevorrichtung erleichtert das Herausnehmen der Toasts -Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad -Leichte Reinigung durch Krümelschublade -Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben -Graubrot-Funktion für optimales Toasten von Graubrot -Brötchenaufsatz -Mattiertes Edelstahlgehäuse, wärmeisoliert. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Scheiben | 2 Scheibe(n) | | Produktfarbe | Edelstahl | | Entfernbarer Krumebehälter | Ja | | Sandwich-Zange | Ja | | Stopp/Annullier Taste | Ja | | High-lift Einheit | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | Leistung | 880 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 105 mm | | Höhe | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |