Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM-16GDR4T0-SO-2666 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66969252
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-16GDR4T0-SO-2666
EAN/GTIN:
     4713213514900
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.