Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Verdura Gemüse Spargelschäler Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Verdura Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Verdura Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Verdura Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-375-2754
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60915560
EAN/GTIN:
     4004094609169
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Gemüse
Produkttyp
Spargelschäler
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Kartoffelaugenentferner
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhängbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
115 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,625*
€ 4,735*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,56*
€ 37,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,735*
€ 5,635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,565*
€ 5,432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,385*
€ 5,218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,625*
€ 4,314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.