Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 5000125 Heftklammer Klammerpack 3000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 5000125 Heftklammer Klammerpack 3000 Heftklammern
Rapid 5000125 Heftklammer Klammerpack 3000 Heftklammern
Rapid 5000125 Heftklammer Klammerpack 3000 Heftklammern
Rapid 5000125 Heftklammer Klammerpack 3000 Heftklammern
Rapid 5000125 Heftklammer Klammerpack 3000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67089566
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000125
EAN/GTIN:
     4051661002465
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
90
Schenkellänge
30 mm
Kapazität
3000 Heftklammern
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
2070 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.