Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 5000387 Nietnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 5000387 Nietnagel
Rapid 5000387 Nietnagel
Rapid 5000387 Nietnagel
Rapid 5000387 Nietnagel
Rapid 5000387 Nietnagel
Rapid 5000387 Nietnagel
Rapid 5000387 Nietnagel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67089732
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000387
EAN/GTIN:
     4051661013478
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
RP10 , RP40, RP60, RP100
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
4.8 mm
Länge (mm)
10 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.