Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 11908111 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Rapid 11908111 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11908111 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11908111 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11908111 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11908111 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11908111 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711162
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11908111
EAN/GTIN:
     7313469140075
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
8 mm
Kapazität
5000 Heftklammern
Kompatibilität
R14, R34, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R11, R311, E-tac, ESN114, R214, PS111
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
620 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
116
10
pro Schachtel
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 12,01*
2 Tage
116
1
pro Schachtel
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 12,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Schachtel
€ 4,79*
ab € 9,26*
€ 12,32*
2 Tage
79
1
pro Schachtel
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 12,37*
4 Tage
78
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 9,54*
€ 12,95*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Schachteln
€ 12,01*
€ 14,29
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 11,34*
€ 13,49
pro Schachtel
ab 30 Schachteln
€ 11,06*
€ 13,16
pro Schachtel
ab 40 Schachteln
€ 10,95*
€ 13,03
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 10,90*
€ 12,97
pro Schachtel
ab 3000 Schachteln
€ 9,10*
€ 10,83
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 5.000 Stück (ab € 0,00182* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Schachteln
Mindestbestellmenge: 10 Schachteln ( entspricht € 120,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
11900000
ab € 3,26*
Ähnlich
Rapid
11905711
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.