Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTS HSM3-2000-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GTS HSM3-2000-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
GTS HSM3-2000-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67112639
Hersteller:
     GTS
Herst.-Nr.:
     HSM3-2000-LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Akku für M3 Mobile - 2400mAh

- 2400mAh, 3,7V, Li-Ion | Lithium-Ionen-Akku
- SANYO UF553450 Qualitäts-Zellen
- 12 Monate Garantie
- Ersatzakku, Compatible Replacement Battery passend für OEM Art.-Nr. BTY-30 | MCB-6000S
- GTS Batteries Akku für M3 Mobile | M3 eTicket | MOBILE COMPIA | HANDHELD EUROPE - 2400mAh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
M3 Mobile
Kompatible Produkte
eTicket, MOBILE COMPIA
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
8.88 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,68*
€ 46,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,24*
€ 43,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.