Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-388-3773 Herst.-Nr.: 018562 EAN/GTIN: 4002541185624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für ein einzigartiges Ambiente, sorgt neben atmosphärischer Möblierung auch das passende Geschirr. Eine schöne Umgebung kann Ihre Stimmung positiv beeinflussen, weshalb also nicht schon am Frühstückstisch mit hochwertigen Tassen und eleganten Tellern aus Glas die Morgenroutine zum Erlebnis werden lassen. So starten Sie entspannt in den Tag und können den anstehenden Herausforderungen ausgeglichen entgegentreten. Mit klarem Glasgeschirr von Leonardo haben Sie bereits morgens den Kopf frei für alle wichtigen Aufgaben des Tages. Machen Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude und bieten Sie Snacks aus unseren luxuriösen Schalen an. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 210 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 mm | Merkmale | Produkttyp | Essteller | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Material | Keramik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,381* | € 11,141* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,20* | ab € 38,23002* | € 49,61004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,846* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|