Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tascam DR-40X Diktiergerät Flash card Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tascam DR-40X Diktiergerät Flash card Schwarz
Tascam DR-40X Diktiergerät Flash card Schwarz
Tascam DR-40X Diktiergerät Flash card Schwarz
Tascam DR-40X Diktiergerät Flash card Schwarz
Tascam DR-40X Diktiergerät Flash card Schwarz
Tascam DR-40X Diktiergerät Flash card Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67118652
Hersteller:
     Tascam
Herst.-Nr.:
     DR-40X
EAN/GTIN:
     4907034130733
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
Micro-USB B
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
40 mW
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
213 g
Breite
70 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
155 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Eingangspegel
-3 dBV
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Lautsprecherleistung
0.3 W
Stativbefestigung
Ja
Bitrate
320000 Kbit/s
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Kapazität des Eingebauten Speichers
128 GB
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Audio
Maximum Aufnahmezeit
18 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Rauschverhältnis (SNR)
92 dB
Frequenzbereich
44100 - 96000 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.