Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89985 Kabeladapter RP-SMA Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89985 Kabeladapter RP-SMA Nickel
DeLOCK 89985 Kabeladapter RP-SMA Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67125793
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89985
EAN/GTIN:
     4043619899852
Suchbegriffe:
Antennenadapter
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Impedanz
50 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
16 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.