Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint 170656-002 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cradlepoint 170656-002 Montage-Kit
Cradlepoint 170656-002 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67147190
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     170656-002
EAN/GTIN:
     810007800516
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatibilität
Cradlepoint ARC CBA850, COR IBR1100, COR IBR900, COR IBR600B, COR IBR600C, COR IBR200
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
226.8 g
Breite
139.7 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
88.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.