Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 2346 Component (YPbPr)-Videokabel 20 m 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 2346 Component (YPbPr)-Videokabel 20 m 3 x RCA Schwarz
OEHLBACH 2346 Component (YPbPr)-Videokabel 20 m 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6726254
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Dieses Componenten- (YUV-) Kabel zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung und aufwändige Schirmung aus. 24 kt. vergoldete Stecker mit hoher Verschleißfestigkeit und kontaktstarkem Kraftschluss sowie ein exakt kalibrierter Wellenwiderstand von 75 Ohm. Leiter aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer sorgen für einen verlustfreien Signaltransfer, eine aufwändige Schirmung schützt die Video-Signale sicher vor allen Störeinflüssen von außen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 2
3 x RCA
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 20m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.