| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-67457621 Herst.-Nr.: PS-05-1000W-G EAN/GTIN: 8596375503779 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 90-250 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Sonstige Funktionen | Netzteiltyp | Indoor | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 109 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladekompatibilität | Barcodelesegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, honeywell barcode scanner, barcode scanner, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |