| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-67460677 Herst.-Nr.: ID0170 EAN/GTIN: 4052792047004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besonders bei sehr langen Spielsessions und Büroarbeiten werden Handgelenke stark beansprucht. Mit dem Gaming Tastaturpad von LogiLink können Sie nun Ihr Handgelenk schonen und den Druck reduzieren. Die weiche und glatte Oberfläche schützt die Haut und reduziert die Reibung, während die Antirutschbeschichtung auf der Unterseite ein Verrutschen des Pads verhindert und für maximalen Halt sorgt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 420 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 90 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 7 mm | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 420 x 90 x 7 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |