Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JH671A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JH671A Switch-Komponente Stromversorgung
HPE JH671A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67479102
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH671A
EAN/GTIN:
     190017142005
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
Switch-Modul
hp switch-modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
1605.7 g
Leistungen
Kompatibilität
HPE FlexFabric 12902E
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
1800 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1800 W
Weitere Suchbegriffe: switch modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.784,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.028,43*
€ 3.603,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.997,23*
€ 3.566,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.891,23*
€ 3.440,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.829,92*
€ 3.367,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.784,77*
€ 3.313,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.