Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89933 Netzwerk-Antenne MHF 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89933 Netzwerk-Antenne MHF 5 dBi
DeLOCK 89933 Netzwerk-Antenne MHF 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67496911
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89933
EAN/GTIN:
     4043619899333
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz + 5 GHz WLAN Bänder im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4-2.5; 5.15-5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
61.6 mm
Höhe
1.6 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
0.5 m
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.