Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser NEO4 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ledlenser NEO4 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO4 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO4 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO4 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO4 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO4 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO4 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO4 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67497966
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500982
EAN/GTIN:
     4058205013581
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Ledlenser NEO4 schwarz
Joggen war früher. Nachtlaufen ist heute. Nachts oder in der Dunkelheit zu laufen, kostet Überwindung. Mit der Ledlenser NEO4 hat man alles, was man braucht, um es doch zu tun. Mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, geringem Gewicht und einem erstklassigen Design ist sie mit ein Grund dafür, dass man die Laufschuhe schnürt und schließlich doch losläuft. Dabei entdeckt man dann die nahezu blendfreie Optik und den schwenkbaren Kopf der Lampe, welche für eine optimale Ausleuchtung der Strecke sorgen. Nicht zu vergessen der Constant Current Mode, der für eine konstante Lichtleistung bis zum Ende der Laufzeit sorgt.

Schwenkbarer Lampenkopf von bis zu 45°

Die neue Ledlenser NEO4 verfügt über einen schwenkbaren Lampenkopf der für eine optimale Ausleuchtung der Strecke sorgt. Einfach praktisch!

Wide-Beam-Reflektor für Blendfreies Breitlicht!

Breite Streuung des Lichts dank 16:9 Breitlichtformat mit Wide-Beam-Reflektor. Sichtbar, sicher und superhell. Aber: verhindert das Blenden entgegenkommender Läufer

Brustgurt

Für das Laufen in der Gruppe besonders praktisch: Dank dem leichten und komfortablen Brustgurt (optionales Zubehör) und der somit niedrigeren Trageposition der Lampe vermeidet sie das gegenseitige Blenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserdicht bis
1 m
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Gewicht (ohne Batterie)
66 g
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
240 lm
Farbtemperatur
7500 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
10 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
30 m
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
199 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Kopfdurchmesser
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,02*
€ 33,34
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.