Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec ChargeAir Car Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec ChargeAir Car Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Terratec ChargeAir Car Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Terratec ChargeAir Car Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Terratec ChargeAir Car Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Terratec ChargeAir Car Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67502624
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     285804
EAN/GTIN:
     4040895006318
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Ladekissen
induktive Ladestation
Einfach in das Lüftungsgitter des Autos gesteckt, fungiert der TERRATEC ChargeAir Car nicht nur als Handyhalterung, sondern auch als Wireless Ladegerät mit 10 Watt – ganz ohne die Sicht im Cockpit zu stören. So verliert das Smartphone keine Power mehr während es als Navigationsgerät oder Musik-Streaming-Device dient und ist bei jedem Stopp aufgeladen. Durch eine mögliche Ladedistanz von 8 mm kann das Smartphone in der Schutzhülle verweilen, wodurch unnötige Kratzer vorgebeugt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5/9 V
Eingangsstrom
2/1.7 A
Max. Leistung
10 W
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
202 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
103 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
630 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabellose Ladestation, induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.