Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot SCA-100-R Permanent-Marker Rundspitze Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot SCA-100-R Permanent-Marker Rundspitze Rot
Pilot SCA-100-R Permanent-Marker Rundspitze Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67527861
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     SCA-100-R
EAN/GTIN:
     4902505511141
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Punkttyp
Fein
Spitze Weite
4.5 mm
Strichbreite (min)
1 mm
Lieferumfang
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.