Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel TEMPORIS 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel TEMPORIS 10 Schwarz
Alcatel TEMPORIS 10 Schwarz
Alcatel TEMPORIS 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67528923
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1613456
EAN/GTIN:
     3700171613456
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon schnurgebunden
analog telefon
alcatel analog telefon
Sie werden seinen minimalen Platzbedarf zu schätzen wissen. Dieses Telefon passt sich allen Firmenkonfigurationen an. Es kann als Tischtelefon genutzt oder an der Wand montiert werden. Ideal für Hotelzimmer, Konferenzräume, Kassenbereiche in Supermärkten, Warenlager ... Das praktische visuelle Signal weist Sie auf eingehende Anrufe oder wartende Nachrichten hin*. Dieses extrem kompakte Telefon kann entsprechend den Parametern Ihrer Telefonanlage konfiguriert werden. *Vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit des Dienstes hinter einer Telefonanlage oder des Abos bei Ihrem Betreiber.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Wählen
Ton/Impuls
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
291 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
198 x 78 x 62 mm
Leistungen
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl Melodien
1
Anzahl der Rufton-Lautstärken
2
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.