Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot SCA-100-L Permanent-Marker Rundspitze Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot SCA-100-L Permanent-Marker Rundspitze Blau
Pilot SCA-100-L Permanent-Marker Rundspitze Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67529318
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     SCA-100-L
EAN/GTIN:
     4902505511158
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Punkttyp
Fein
Spitze Weite
4.5 mm
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
1 mm
Anti-Erstickungskappe
Ja
Lieferumfang
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.