Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco KCR-150 Wandverteiler Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco KCR-150 Wandverteiler Digital Weiß
Lenco KCR-150 Wandverteiler Digital Weiß
Lenco KCR-150 Wandverteiler Digital Weiß
Lenco KCR-150 Wandverteiler Digital Weiß
Lenco KCR-150 Wandverteiler Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67790401
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     KCR-150 WHITE
EAN/GTIN:
     8711902040842
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Küchen-Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Wandverteiler
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
292 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lautstärkeregler
Tasten
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
FM-Radio
Ja
Uhrfunktion
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluethooth-Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.