Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4511 Wasserkocher 1 l 2200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4511 Wasserkocher 1 l 2200 W Weiß
Cloer 4511 Wasserkocher 1 l 2200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67792221
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4511
EAN/GTIN:
     4004631014142
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 2200w 1,0l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
205 mm
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.