Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4521 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4521 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Cloer 4521 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67792227
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4521
EAN/GTIN:
     4004631014159
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l weiß cloer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
235 mm
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.