Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4510 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4510 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz
Cloer 4510 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67792231
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4510
EAN/GTIN:
     4004631014128
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 2200w 1,0l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
205 mm
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.