Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Hikvision Digital Technology DS-1LN5E-E/E Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-67795712
Hersteller:
Hikvision
Herst.-Nr.:
DS-1LN5E-E/E
EAN/GTIN:
6954273666842
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
lan kabel kat 5e
,
kat5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,78*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 75,78* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen