Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 65415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 65415
Kosmos 65415
Kosmos 65415
Kosmos 65415
Kosmos 65415
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67807008
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     81.616571
EAN/GTIN:
     4002051654153
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Kristalle züchten und färben mit innovativen Methoden. Dabei entstehen glitzernde Elemente in magischer Kristallhöhle und große Einzelkristalle.

Inhalt: Kaliumaluminiumsulfat, Kreppapier, Tiefziehteil Höhle, Baumwollschnur, Lebensmittelfarbe, Dinifigur, Pinzette, Messbecher, Spatel, Anleitung
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Merkmale
Themenwelt
Geologie
Produkttyp
Experimentier-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.