Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Elektrolokomotive Serie Fc 2x3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Elektrolokomotive Serie Fc 2x3/4
Märklin Elektrolokomotive Serie Fc 2x3/4
Märklin Elektrolokomotive Serie Fc 2x3/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67807113
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39520
EAN/GTIN:
     4001883395203
Suchbegriffe:
E-Lok 2m
E-Lok IIm
Elektrolok 2m
Elektrolok IIm
Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. Jeweils 3 Treibräder und Blindwelle in den beiden Treibgestellen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Kurvengängiges Gelenkfahrwerk. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weißes Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel) konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung umschaltbar bei Solofahrt auf 1 rotes Schlusslicht. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Doppel-A-Licht-Funktion. Zusätzliche Führerstandbeleuchtung und Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Hochdetaillierte Metall-Ausführung mit vielen separat angesetzten Einzelheiten, wie Kühlröhren für das Transformatorenöl. Führerstand- und Maschinenraum-Nachbildung. Mit Besandungsanlage an den Treibradgruppen. Detaillierte Dachausrüstung mit Heizwiderständen, Dachleitungen, Isolatoren, Blitzschutzspulen und Dachlaufbretter sowie Scherenstromabnehmer mit einfacher Wippe. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Bremsschläuche, Schraubenkupplungsimitationen sowie Aufstiegsleitern liegen bei.
Länge über Puffer 22,1 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
221 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Braun
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,36*
€ 675,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,81*
€ 663,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,33*
€ 623,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,57*
€ 551,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.