Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco RCKMNT-19-CMPCT= Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco RCKMNT-19-CMPCT= Montage-Kit
Cisco RCKMNT-19-CMPCT= Montage-Kit
Cisco RCKMNT-19-CMPCT= Montage-Kit
Cisco RCKMNT-19-CMPCT= Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-678321
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     RCKMNT-19-CMPCT=
EAN/GTIN:
     882658136221
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
143.002 mm
Verpackungstiefe
158.75 mm
Verpackungshöhe
44.45 mm
Paketgewicht
1020.41 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Projektionsflächenkapazität
19 "
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Cisco Catalyst 3560/2960/ME-3400
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CMP-CBLE-GRD=
ab € 26,94*
Zubehör
Cisco
CMP-DIN-MNT=
ab € 59,42*
Zubehör
Cisco
PWR-ADPT=
ab € 72,32*
Zubehör
Cisco
RCKMNT-23-CMPCT=
ab € 53,51*
Zubehör
Cisco
RCKMNT-ETSI-1RU=
ab € 53,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.