Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dpunkt.verlag Praxisbuch Reisefotografie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dpunkt.verlag Praxisbuch Reisefotografie
dpunkt.verlag Praxisbuch Reisefotografie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67891199
Hersteller:
     Dpunkt.Verlag
Herst.-Nr.:
     608908
EAN/GTIN:
     9783864906022
Suchbegriffe:
Hobby-, Eigenheimratgeber - deutsch...
deutschsprachige Hobby- und Eigenhe...
Hobby-, Eigenheim-Ratgeberbücher
Ratgeber Hobby, Haus
Ob Sie eine kurze Städtereise nach Berlin unternehmen, einen Urlaub in Florida machen oder die lang ersehnte Reise nach Japan – Sie wollen mit beeindruckenden Fotos nach Hause kommen, um Ihre Erlebnisse mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen zu können.

Das Praxisbuch Reisefotografie zeigt Ihnen, wie Sie mit Ihren Fotos die Fantasie der Betrachter anregen und Ihre Reiseeindrücke so wiedergeben, wie Sie sie erfahren haben. Egal ob Sie mit einer Spiegelreflexkamera, Kompaktkamera oder einem Smartphone fotografieren, stellt die Reisefotografie die unterschiedlichsten Herausforderungen an Sie. Denn sie vereint vielfältige fotografische Disziplinen: Kultur- und Landschaftsfotografie, Street- und People-Fotografie, Natur- und Tierfotografie, Architektur- und Nachtfotografie. Daher ist sie auch mehr als die Summe ihrer Teile.

Dieses Buch gibt Ihnen für jedes dieser Fotogenres zahlreiche praktische Tipps an die Hand, mit denen Ihnen bessere Bilder gelingen. Sie lernen darüber hinaus, einen Blick für interessante Motive und Ihre eigene fotografische Vision zu entwickeln.

Die Autoren, allesamt fotografierende Globetrotter, schreiben auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung und lassen Sie gerne an ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft für die Reisefotografie teilhaben.

Aus dem Inhalt:
- Die richtige Fotoausrüstung für die Reise
- Vorbereitung einer Fotoreise
- Landschaft – Licht und Komposition
- Wildlife-Fotografie
- Straßenfotografie im In- und Ausland
- Architekturfotografie
- Abend- und Nachtfotografie
- Alltagsleben fotografieren
- Eine Fotostory entwickeln und zusammenstellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fotografie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
202 Seiten
Geschrieben von
Daan Schoonhoven (Hrsg.)
Übersetzer
Rolf Dräther
Buchillustrationen
Ja
Veröffentlicher
dpunkt.verlag
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783864906022
Weitere Suchbegriffe: ratgeber hobby, haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.