Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman BT1064 Duschkorb & -behälter Aluminium, Edelstahl Freistehend Duschregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman BT1064 Duschkorb & -behälter Aluminium, Edelstahl Freistehend Duschregal
simplehuman BT1064 Duschkorb & -behälter Aluminium, Edelstahl Freistehend Duschregal
simplehuman BT1064 Duschkorb & -behälter Aluminium, Edelstahl Freistehend Duschregal
simplehuman BT1064 Duschkorb & -behälter Aluminium, Edelstahl Freistehend Duschregal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67919368
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     BT1064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Unser korrosionsbeständiger Eck-Duschcaddy nutzt und maximiert den Stauraum in den Ecken. Die Ablagen aus Edelstahl können entlang der Aluminiumstange verstellt werden. Ausgestattet mit einer Seifenschale, einer Haltevorrichtung für Zahnbürsten oder Rasierer sowie zwei Haken für Schwämme oder Waschlappen finden alle wichtigen Duschutensilien Platz. Die einstellbaren Füß halten den Caddy fest, ob auf ebenen oder unebenen Böden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Streifen
2
Merkmale
Material
Aluminium, Edelstahl
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Freistehend
Typ
Duschregal
Anzahl von Fächern
2
Anzahl Haken
2 Haken
Korrosionsbeständig
Ja
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.