Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit H200X064H2T Druckeretikett Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit H200X064H2T Druckeretikett Gelb
Panduit H200X064H2T Druckeretikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68110790
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     H200X064H2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefine
Gewicht und Abmessungen
Etikettendurchmesser
9.5 mm
Etikettenbreite
50.8 mm
Etikettenhöhe
16.3 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,90312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 610,80*
€ 726,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 570,72*
€ 679,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 538,18*
€ 640,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 502,10*
€ 597,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 492,06*
€ 585,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 482,02*
€ 573,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 471,97*
€ 561,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 451,56*
€ 537,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.